PS DOORS HTG-PCG létrafok folytatási fogantyú, 200 Lb. Kapacitás | AG2VBX 32GW07

PS DOORS HTG-PCG létrafok folytatási fogantyú, 200 Lb. Kapacitás

Tétel: AG2VBX Modell: HTG-PCGKereszthivatkozás: 32GW07

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőfok -folytató fogantyúk
befejezPorszórt szürke
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésBioalapú, a teljes tömeg legalább 73%-a szerves szénnel az ASTM D6866 szerint
Terhelhetőség200 lbs.
AnyagLágyacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7308909090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állítható (36" széles)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PS DOORS HTG-PCG létrafok folytatási fogantyú, 200 Lb. Kapacitás