Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCVM19F Racsnis kombinált csavarkulcs, 12-es, 19 mm-es horgú | AF7NWH 22DJ38

PROTO JSCVM19F racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 19 mm

Raktáron
Tétel: AF7NWH Modell: JSCVM19FKereszthivatkozás: 22DJ38
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
€74.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejIgen
Fejméret19mm
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz8.5 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret19mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellRugalmas fejAnyagEltoltTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO JSCRM08 racsnis kombinált csavarkulcs, 8 mm-es bordás | AA8LZN 19C599 JSCRM08NemKróm-vanádium acél15 fok5.5 "Nem8€28.87
PROTO JSCRM09 Racsnis kombinált csavarkulcs 9 mm-es spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09NemKróm-vanádium acél15 fok5 15 / 16 "Nem9€30.23
PROTO JSCRM10 racsnis kombinált csavarkulcs, 10 mm-es bordás | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10NemVanádiumacél15 fok6.25 "Nem10€29.62
PROTO JSCRM11 racsnis kombinált csavarkulcs, 11 mm-es bordás | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11NemVanádiumacél15 fok6.5 "Nem11€34.04
PROTO JSCRM12 racsnis kombinált csavarkulcs, 12 mm-es horog | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12NemVanádiumacél15 fok6.75 "Nem12 "€34.32
PROTO JSCRM13 racsnis kombinált csavarkulcs, 13 mm-es bordás | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13NemVanádiumacél15 fok7"Nem13€36.02
PROTO JSCRM14 racsnis kombinált csavarkulcs, 14 mm-es bordás | AB4DUH 1XDD2 JSCRM14NemVanádiumacél15 fok7.5 "Nem14mm€36.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCVM19F racsnis kombinált csavarkulcs, 12 pontos 19 mm
€74.40 /Mértékegység