Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCV32 racsnis kombinált csavarkulcs 1 x #32 Spline | AB4DVF 1XDF5

PROTO JSCV32 racsnis kombinált csavarkulcs 1 x #32 horog

Raktáron
Tétel: AB4DVF Modell: JSCV32Kereszthivatkozás: 1XDF5
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
€122.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret1 "x # 32
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz12.75 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 x # 32
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusSpline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRugalmas fejAnyagA fogaskerekek számaEltoltTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO JSCR32 racsnis kombinált csavarkulcs 1 x #32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32NemAcél7215 fok12.75 "Nem1 x # 32€72.27
PROTO JSCR26 racsnis csavarkulcs 13/16 x #26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26NemAcél7215 fok11.437 "Nem13/16 x # 26€54.12
PROTO JSCR30 racsnis kombinált csavarkulcs 15/16 x #30 horga | AA8LZL 19C597 JSCR30NemAcél7215 fok12.75 "Nem15/16 x # 30€61.69
PROTO JSCR28 racsnis kombinált csavarkulcs 7/8 x #28 horga | AA8LZM 19C598 JSCR28NemAcél7215 fok11.437 "Nem7/8 x # 28€59.21
PROTO JSCR08 racsnis kombinált csavarkulcs 1/4 x #8 spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08NemVanádiumacél5215 fok5"Nem1/4 x # 8€23.44
PROTO JSCR10 racsnis kombinált csavarkulcs 5/16 x #10 orsó | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10NemVanádiumacél6015 fok5.5 "Nem5/16 x # 10€26.83
PROTO JSCR12 racsnis kombinált csavarkulcs 3/8 x #12 orsó | AB3HJT 1TEL4 JSCR12NemVanádiumacél7215 fok6.25 "Nem3/8 x # 12€27.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCV32 racsnis kombinált csavarkulcs 1 x #32 horog
€122.74 /Mértékegység