Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCV30T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 15/16 hüvelykes | AF7NRM 22DH42

PROTO JSCV30T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 15/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7NRM Típus: JSCV30TKereszthivatkozás: 22DH42
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
€92.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret15 / 16 "
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz12 13 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret15 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellEltoltTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO JSCV34T racsnis kombinált csavarkulcs Rev 12 pont 1-1/16 be | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 fok14.25 "Igen1-1 / 16 "€151.60
PROTO JSCV36T racsnis kombinált csavarkulcs Rev 12 pont 1-1/8 be | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 fok15 15 / 16 "Igen1.125 "€172.01
PROTO JSCV40T racsnis kombinált csavarkulcs Rev 12 pont 1-1/4 hüvelyk | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 fok16.75 "Igen1.25 "€196.66
PROTO JSCV07T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 7/32 hüvelykes | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 fok5"Igen7 / 32 "€30.94
PROTO JSCV08T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 1/4 hüvelykes | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 fok5"Igen1 / 4 "€33.67
PROTO JSCV09T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 9/32 hüvelyk | AF7NQZ 22DH30 JSCV09T15 fok5.5 "Igen9 / 32 "€37.44
PROTO JSCV10T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 5/16 hüvelykes | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 fok5.5 "Igen5 / 16 "€39.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCV30T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 15/16 hüvelyk
€92.84 /Mértékegység