Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCV24T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 3/4 hüvelyk | AF7NRJ 22DH39

PROTO JSCV24T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7NRJ Típus: JSCV24TKereszthivatkozás: 22DH39
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
€65.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret3 / 4 "
AnyagKovácsolt acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz9 13 / 16 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 4 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellEltoltTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO JSCV34T racsnis kombinált csavarkulcs Rev 12 pont 1-1/16 be | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 fok14.25 "Igen1-1 / 16 "€145.71
PROTO JSCV36T racsnis kombinált csavarkulcs Rev 12 pont 1-1/8 be | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 fok15 15 / 16 "Igen1.125 "€162.56
PROTO JSCV40T racsnis kombinált csavarkulcs Rev 12 pont 1-1/4 hüvelyk | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 fok16.75 "Igen1.25 "€188.65
PROTO JSCV07T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 7/32 hüvelykes | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 fok5"Igen7 / 32 "€30.04
PROTO JSCV08T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 1/4 hüvelykes | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 fok5"Igen1 / 4 "€33.46
PROTO JSCV09T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 9/32 hüvelyk | AF7NQZ 22DH30 JSCV09T15 fok5.5 "Igen9 / 32 "€36.91
PROTO JSCV10T racsnis kombinált csavarkulcs megfordítható 12 pontos 5/16 hüvelykes | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 fok5.5 "Igen5 / 16 "€38.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCV24T racsnis kombinált csavarkulcs, megfordítható 12 pontos 3/4 hüvelyk
€65.97 /Mértékegység