Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCRM12-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 12 mm, 12 pont | AG4LKF 34GP37

PROTO JSCRM12-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 12 mm, 12 pontos

Raktáron
Tétel: AG4LKF Típus: JSCRM12-TTKereszthivatkozás: 34GP37
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
€63.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret12mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz6.75 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 "
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusSpine, kombináció, csúszásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCRM10-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 10 mm, 12 pont | AG4LKD 34GP35 JSCRM10-TT6.25 "10€59.85
PROTO JSCRM11-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 11 mm, 12 pont | AG4LKE 34GP36 JSCRM11-TT6 9 / 16 "11€60.39
PROTO JSCRM13-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 13 mm, 12 pont | AG4LKG 34GP38 JSCRM13-TT7"13€65.87
PROTO JSCRM14-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 14 mm, 12 pont | AG4LKH 34GP39 JSCRM14-TT7.5 "14mm€67.14
PROTO JSCRM15-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 15 mm, 12 pont | AG4LKJ 34GP40 JSCRM15-TT7.875 "15mm€70.69
PROTO JSCRM16-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 16 mm, 12 pont | AG4LKK 34GP41 JSCRM16-TT8.187 "16mm€71.15
PROTO JSCRM17-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 17 mm, 12 pont | AG4LKL 34GP42 JSCRM17-TT8.875 "17mm€51.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCRM12-TT racsnis kombinált csavarkulcs, 12 mm, 12 pontos
€63.74 /Mértékegység