PROTO JFC1010 Szerszámkocsi zsámoly háttámlával 500 Lb. | AF2DMV 6RKW1

PROTO JFC1010 Szerszámkocsi zsámoly háttámlával 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AF2DMV Modell: JFC1010Kereszthivatkozás: 6RKW1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€541.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúszónövény ülés
Kerékméret3"
Keret anyagCső alakú acél
Magasság18 "
Hossz16 "
Terhelhetőség500 font
Kerekek száma4
típusHeavy Duty
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6705
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód9401790035
Származási országTW

Termék részletek:

    • A Proto JFC1010 egy nagy teherbírású szerszámos kocsi, amely bélyegzett acéltálcával van felszerelve a könnyű hozzáférés érdekében. Erős acélcsővázra épül, maximális teherbírása 300 font.
    • Kényelmes 16 x 16 x 3-1 / 2 cu. hüvelyk vastag vinilszövet a habülésen, egy kontúrozott 12 x 6 x 2-1 / 2 hüvelyk vastag vinil a hab hátoldalán, és 3 hüvelykes ipari minőségű kemény padlógörgők.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JFC1010 Szerszámkocsi zsámoly háttámlával 500 Lb.
€541.89 /Mértékegység