Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J86A3/8S2-TT Hidegvéső Super Duty 7/16 hüvelykes hegy | AG2BCB 31CL32

PROTO J86A3/8S2-TT Hidegvéső Super Duty 7/16 hüvelykes hegy

Raktáron
Tétel: AG2BCB Típus: J86A3/8S2-TTKereszthivatkozás: 31CL32
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
€66.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg véső
Hex3 / 8 "
Hossz5 9 / 16 "
AnyagAcél
Darabszám1
StílusHatszögletű
Tether képesTether kész
Tipp mérete7 / 16 "
típusSzuper kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205595510

Termék részletek:

    • Jellemzők: hőkezelt acél

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
PROTO J86A1/4S2-TT Hidegvéső Super Duty 5/16 In tip | AG2BBZ 31CL30 J86A1 / 4S2-TT1 / 4 "5.125 "5 / 16 "€66.73
PROTO J86A5/16S2-TT Hidegvéső Super Duty 3/8 hüvelykes hegy | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "€66.31
PROTO J86A7/16S2-TT Hidegvéső Super Duty 1/2 hüvelykes hegy | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€67.47
PROTO J86A1/2S2-TT Hidegvéső Super Duty 5/8 hüvelykes hegy | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€133.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J86A3/8S2-TT Hidegvéső Super Duty 7/16 hüvelykes hegy
€66.56 /Mértékegység