Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J86A1/4S2-TT Hidegvéső Super Duty 5/16 In tip | AG2BBZ 31CL30

PROTO J86A1/4S2-TT Hidegvéső Super Duty 5/16 In tip

Raktáron
Tétel: AG2BBZ Típus: J86A1/4S2-TTKereszthivatkozás: 31CL30
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
€66.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg véső
Hex1 / 4 "
Hossz5.125 "
AnyagAcél
Darabszám1
StílusHatszögletű
Tether képesTether kész
Tipp mérete5 / 16 "
típusSzuper kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8205595510

Termék részletek:

    • Jellemzők: hőkezelt acél

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
PROTO J86A5/16S2-TT Hidegvéső Super Duty 3/8 hüvelykes hegy | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "€66.31
PROTO J86A3/8S2-TT Hidegvéső Super Duty 7/16 hüvelykes hegy | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "€66.56
PROTO J86A7/16S2-TT Hidegvéső Super Duty 1/2 hüvelykes hegy | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€67.47
PROTO J86A1/2S2-TT Hidegvéső Super Duty 5/8 hüvelykes hegy | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€133.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J86A1/4S2-TT Hidegvéső Super Duty 5/16 In tip
€66.73 /Mértékegység