PROTO J76103 ütőaljzat készlet 6 pontos szabványos. 8 db. | AG3EWF 33HD89

PROTO J76103 ütőaljzat készlet 6 pontos szabványos 8 db.

Raktáron
Tétel: AG3EWF Modell: J76103Cross Ref: 33HD89 / 33HD88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€799.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtőaljzat készlet
Kapcsolat típusaRögzítő gyűrűt
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
Darabszám8
SAE vagy metrikusSAE
Foglalat típusa6 Pt. Std.
Aljzatok tartoznak1-1/16, 1-1/4, 1-7/16, 1-5/8, 1-13/16, 2, 2-3/16, 2-3/8"
Std. Socket Point stílusok tartoznak6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellAljzatok tartoznakKapcsolat típusaMély foglalatú stílust tartalmazStd. Socket Point stílusok tartoznakMeghajtó méretemeghajtó típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
PROTO J07500-10 Impact Socket Set 3/4 Inch Drive 10 db | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Négyzet10SAE€428.12
PROTO J69102 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 6 db | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Négyzet6SAE€69.07
PROTO J69106 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Négyzet11SAE€129.07
PROTO J69116 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Négyzet11SAE€162.31
PROTO J69132 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Hex, Torx-61 / 4 "Négyzet7Torx€74.95
PROTO J69202 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7Metric€93.30
PROTO J69206 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 13 db | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Négyzet13Metric€172.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J76103 ütőaljzat készlet 6 pontos szabványos 8 db.
€799.08 /Mértékegység