Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74470P Ütéscsukló 1/2 hüvelyk 2-15 / 16 hüvelyk | AD8BWR 4HVA7

PROTO J74470P ütős univerzális csukló 1/2 hüvelyk 2-15/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8BWR Típus: J74470PKereszthivatkozás: 4HVA7
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
€62.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact kardáncsukló
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezFekete oxid
Teljes hossz2 15 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 2 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10670A hajtóütköző univerzális csukló, két átmenő furat | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-€255.46
PROTO J07570A Ütéscsukló 3/4 hüvelyk 4-3 / 32 hüvelyk | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€128.10
PROTO J66170P ütős univerzális csukló 1/4 hüvelykes 1-13/32 hüvelykes | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€54.83
PROTO J77270P Impact univerzális csukló 3/8 hüvelykes meghajtó 2 hüvelyk | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€57.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74470P ütős univerzális csukló 1/2 hüvelyk 2-15/16 hüvelyk
€62.52 /Mértékegység