Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74415/16 Impact Bit 5/16 x 3-1/4 hüvelyk 6pt | AA9UQH 1FK57

PROTO J74415/16 Impact Bit 5/16 x 3-1/4 hüvelyk 6pt

Raktáron
Tétel: AA9UQH Modell: J74415/16Kereszthivatkozás: 1FK57
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
€30.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.75 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J72905/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTK 1FM57 J72905 / 161.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€24.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74415/16 Impact Bit 5/16 x 3-1/4 hüvelyk 6pt
€30.24 /Mértékegység