Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7441-17M ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete-oxid | AA9UQP 1FK63

PROTO J7441-17M ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UQP Típus: J7441-17MKereszthivatkozás: 1FK63
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
€37.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza2"
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz4"
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J74417/16 Impact Bit 1/2 x 3-1/4 In 6pt Black Oxide | AA9UQF 1FK55 J74417 / 161.75 "Hőkezelt ötvözött acél3.25 "SAE7 / 16 "€35.45
PROTO J74411/2 Impact Bit 1/2 x 3-5/8 In 6pt Black Oxide | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Kovácsolt ötvözött acél3.625 "SAE1 / 2 "€30.94
PROTO J7441-14M Impact Bit 1/2 x 3-5/8in 6pt fekete oxid | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Hőkezelt ötvözött acél3.625 "Metric14mm€35.79
PROTO J7441-12M Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt fekete oxid | AA9UQR 1FK65 J7441-12M1.75 "Hőkezelt ötvözött acél3.25 "Metric12 "€38.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7441-17M ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete oxid
€37.66 /Mértékegység