Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7425M Ütőfoglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 25 mm 6 Pt | AA8YXM 1AW67

PROTO J7425M ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 25 mm 6 pont

Raktáron
Tétel: AA8YXM Típus: J7425MKereszthivatkozás: 1AW67
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
€30.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.75 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret25mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységebefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J7350H Ütőfoglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-9/16 hüvelykes 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "€82.46
PROTO J7312HT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 6 Pt AA2DJR 10E371 J7312HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€23.60
PROTO J7314HT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€25.01
PROTO J7316HT ütőcsonk 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€23.12
PROTO J7322HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€24.66
PROTO J7326HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€27.18
PROTO J7332HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.5 "SAE1"€30.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7425M ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 25 mm 6 pont
€30.25 /Mértékegység