Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74206 metrikus ütközőaljzat készlet, 1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos - 25 db-os csomag | AD8FMX 4JX19

PROTO J74206 metrikus ütközőaljzat készlet, 1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8FMX Modell: J74206Kereszthivatkozás: 4JX19

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€579.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtőaljzat készlet
Kapcsolat típusaHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
Darabszám25
SAE vagy metrikusMetric
Foglalat típusa6 Pt Std
Aljzatok tartoznak8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proto J74206 ütköző aljzat készlet makacs vagy sérült rögzítőelemekhez, valamint puha anyagokból készült rögzítőkhöz
    • Sugár-sarok kialakítás változó érintkezési területtel osztja el a feszültségeket az aljzat nagy területén a csúszás minimalizálása érdekében
    • A TorquePlus konfiguráció lehetővé teszi a foglalat gyors és egyszerű csatlakoztatását a rögzítőelem lapjaihoz
    • A hőkezelt szerkezet szilárdságot és keménységet biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellAljzatok tartoznakKapcsolat típusaMély foglalatú stílust tartalmazStd. Socket Point stílusok tartoznakMeghajtó méretemeghajtó típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
PROTO J07500-10 Impact Socket Set 3/4 Inch Drive 10 db | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Négyzet10SAE€428.12
PROTO J69102 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 6 db | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Négyzet6SAE€70.17
PROTO J69106 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Négyzet11SAE€129.24
PROTO J69116 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Négyzet11SAE€167.09
PROTO J69132 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Hex, Torx-61 / 4 "Négyzet7Torx€74.95
PROTO J69202 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7Metric€93.30
PROTO J69206 Impact Socket Set 1/4 hüvelykes meghajtó 13 db | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Négyzet13Metric€172.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74206 metrikus ütközőaljzat készlet, 1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos - 25 db-os csomag
€579.36 /Mértékegység