Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7228H Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont | AA9UTY 1FM74

PROTO J7228H ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AA9UTY Típus: J7228HKeresztszám: 1FM74 / 2KLN8
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
€15.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 7 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J7232H Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 Pt | AA9UTW 1FM68 J7232H1 11 / 32 "1"€17.74
PROTO J7230H Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 pont | AA9UTX 1FM71 J7230H1 11 / 32 "15 / 16 "€16.96
PROTO J7208H Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pont | AA9UUC 1FN53 J7208H1 3 / 32 "1 / 4 "€10.99
PROTO J7208HF Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "€30.38
PROTO J7210HF Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 Pt | AC2QQY 2MA48 J7210HF1 3 / 32 "5 / 16 "€29.83
PROTO J7214HF Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 Pt | AC2QRA 2MA50 J7214HF1 3 / 32 "7 / 16 "€35.13
PROTO J7216HF Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 Pt | AC2QRB 2MA51 J7216HF1 3 / 32 "1 / 2 "€31.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7228H ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pont
€15.40 /Mértékegység