Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7212M Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 12mm 6 Pt | AA8YHD 1AT56

PROTO J7212M ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm 6 pont

Raktáron
Tétel: AA8YHD Típus: J7212MKereszthivatkozás: 1AT56
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
€12.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz15 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J7009M Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MFekete oxidKovácsolt ötvözött acél2.75 "Metric9Mély€16.04
PROTO J7020M ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 20mm 6 pont | AA2DJN 10E368 J7020MFekete oxidKovácsolt ötvözött acél2.75 "Metric20mmMély€19.40
PROTO J7023M Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MFekete oxidKovácsolt ötvözött acél2.75 "Metric23mmMély€19.81
PROTO J7708HT Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTOlajozott - fekete oxidÖtvözött acél2.75 "SAE1 / 4 "Mély€23.06
PROTO J7728HT Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTOlajozott - fekete oxidÖtvözött acél2.75 "SAE7 / 8 "Mély€40.62
PROTO J7730HT Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTOlajozott - fekete oxidÖtvözött acél2.75 "SAE15 / 16 "Mély€45.73
PROTO J7008MHT Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTOlajozott - fekete oxidÖtvözött acél2.75 "Metric8Mély€23.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7212M ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm 6 pont
€12.21 /Mértékegység