Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer uretán összetétel | AF8AJT 24AK49

PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer uretán összetétel

Raktáron
Tétel: AF8AJT Típus: J57-533-TTKereszthivatkozás: 24AK49
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
€126.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő1-45/64" x 2-3/32"
Kezelje a színtnarancs
FogantyúUretán acélerősítéssel
Fej színenarancs
Fej hossza5 4 / 5 "
Fej anyagaUretán összetétel
Fej súlya48 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz14.25 "
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7326908588

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaTeljes hosszÁr
PROTO J57-531-TT Dead Blow Hammer uretán összetétel | AF8AJQ 24AK47 J57-531-TT1-1/4" x 1-35/64"4.5 "21 oz.11.75 "€104.47
PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer uretán összetétel | AF8AJR 24AK48 J57-532-TT1-11/32" x 1-45/64"5.625 "28 oz.13.25 "€116.01
PROTO J57-534-TT Dead Blow Hammer uretán összetétel | AF8AJU 24AK50 J57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "56 oz.15.5 "€177.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer uretán összetétel
€126.69 /Mértékegység