Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Orange 15 uncia 12 hüvelykes | AB8QWJ 26X084

PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Orange 15 uncia 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QWJ Modell: J57-530Kereszthivatkozás: 26X084
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
€49.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő1.625 "
HandleAcél
Kezelje a színtnarancs
FogantyúUretán acél felett
Fej színenarancs
Fej hossza4"
Fej anyagaAcél, uretán ötvözet
Fej súlya15 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusKarcsú arc (normál), narancssárga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNem parkolArcátmérőHandleTeljes hossztípusFogantyúFej hosszaFej anyagaÁr
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 uncia 12-3/4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Nem2"Acél12.75 "Karcsú arc (normál), narancssárgaUretán acél felett4.5 "Acél, uretán ötvözet€67.30
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 uncia 12-3/4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Nem2"Acél12.75 "Karcsú arc (normál), narancssárgaUretán acél felett4.5 "Acél, uretán ötvözet€72.83
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 uncia 14-3/4 In | AB8QWM 26X087 J57-533Nem2.5 "Acél14.75 "Karcsú arc (normál), narancssárgaUretán acél felett5"Acél, uretán ötvözet€96.06
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 uncia 14-3/4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Nem2.5 "Acél14.75 "Karcsú arc (normál), narancssárgaUretán acél felett5"Acél, uretán ötvözet€126.34
PROTO J1429DB Dead Blow Hammer 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DBIgen1.625 "Üveggyapot13.625 "Nem parkolÜvegszál Nonslip markolattal4"Öntött, acéllövés belül€61.03
PROTO J1431DB Dead Blow Hammer 4 Lb | AD2KZF 3R512 J1431DBIgen2.625 "Üvegszál Nonslip markolattal14.375 "Nem parkolÜvegszál Nonslip markolattal5"Öntött, acéllövés belül€142.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Orange 15 uncia 12 hüvelyk
€49.66 /Mértékegység