Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J54413/8XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 3/8 hüvelykes hatszögletű | AA8XMD 1AP12

PROTO J54413/8XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 3/8 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA8XMD Típus: J54413/8XLKereszthivatkozás: 1AP12
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
€34.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú foglalat
Bit hossza4.125 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
Beszúrás hossza4-1 / 8 "
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz5.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete3 / 8 "
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
PROTO J54411/4XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 1/4 hüvelykes hatszögletű | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€34.97
PROTO J54415/16XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 5/16 hüvelykes hatszögletű | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€37.51
PROTO J54411/2XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 1/2 hüvelykes hatszögletű | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€40.41
PROTO J54419/16XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 9/16 hüvelykes hatszögletű | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€43.96
PROTO J54415/8XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 5/8 hüvelykes hatszögletű | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€43.90
PROTO J5441-12MXL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 Dr 12mm hatlapfejű | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "Metric12 "12mm€42.91
PROTO J5441-14MXL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 Dr 14mm hatlapfejű | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "Metric14mm14mm€46.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J54413/8XL Extra hosszú foglalatú bit 1/2 meghajtó 3/8 hüvelykes hatszögletű
€34.34 /Mértékegység