Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5432-TT Tether Ready aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 12 pont | AF8AFA 24AJ12

PROTO J5432-TT Tether Ready aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 12 pontos

Raktáron
Tétel: AF8AFA Típus: J5432-TTKereszthivatkozás: 24AJ12
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
€55.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready aljzat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1"
Dugasz mélységeStandard
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5412-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 12 pontos | AF8AEP 24AJ02 J5412-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Standard €45.88
PROTO J5414-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Standard €45.90
PROTO J5416-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 12 pontos | AF8AER 24AJ04 J5416-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Standard €46.08
PROTO J5418-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes | AF8AET 24AJ05 J5418-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1.5 "9 / 16 "Standard €46.29
PROTO J5420-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes szabvány | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1.5 "5 / 8 "Standard €47.73
PROTO J5422-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1.5 "11 / 16 "Standard €48.39
PROTO J5424-TT Tether Ready Socket 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 12 pontos | AF8AEW 24AJ08 J5424-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1.5 "3 / 4 "Standard €50.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5432-TT Tether Ready aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 12 pontos
€55.33 /Mértékegység