Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5336M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 36 mm 12 pont mély | AF2CJK 6RCT2

PROTO J5336M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 36 mm, 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AF2CJK Típus: J5336MKereszthivatkozás: 6RCT2
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
€59.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret36mm
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J5336M aljzatot a kereskedelmi és katonai repülőgépeken használt nagy szakítószilárdságú kötőelemek kiszolgálására tervezték.

Jellemzők:

  • A Proto 12 pontos aljzatokat makacs/sérült rögzítőkön és puha anyagokból készült rögzítőkön használják.
  • A Proto J5336M szabadalmaztatott TorquePlus kialakítással rendelkezik, és nagy teljesítményű hajtáskonfigurációt biztosít, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű dugaszolóaljzat-csatlakozást a rögzítőlapokhoz.
  • A TorquePlus konfiguráció rádiuszos sarokkialakítást kínál, eltereli az érintkezési felületet és a feszültséget a rögzítősarkoktól.
  • Ennek a foglalatnak a belső kialakítása csökkenti a rögzítőelemek lekerekítését, növeli a rögzítőelemek élettartamát, és lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kényelmesen elfordítsa a kopott vagy rozsdás kötőelemeket.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.110-2012

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Alkalmazhatók 12 pontos aljzatok szűk helyeken?

A. A 12 pontos aljzatok szűk helyekre alkalmasak, mivel lehetővé teszik a rögzítőelemhez való több szögben történő csatlakoztatást.

K. Melyik a jobb - 6 vagy 12 pontos aljzatok?

A. A 12-pontos aljzatok ideálisak a legtöbb könnyű javításhoz, de az erős csavarozáshoz 6-pontos aljzatok szükségesek.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5434M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 34 mm-es 12 pontos standard | AA8LTL 19C426 J5434Mkróm121 27 / 32 "34mmStandard €39.49
PROTO J5409M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9 mm-es, 12 pontos standard AC2HLV 2KGN6 J5409MTeljesen csiszolt121.5 "9Standard €16.01
PROTO J5409MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9 mm-es, 6 pontos standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHTeljesen csiszolt61.5 "9Standard €16.14
PROTO J5329M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 29 mm-es, 12 pontos mély | AE3REV 5F451 J5329MTeljesen csiszolt123.25 "29mmMély€37.09
PROTO J5411MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos standard | AE3RFA 5F456 J5411MHTeljesen csiszolt61.437 "11Standard €13.66
PROTO J5408MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 8 mm-es 6 pontos szabvány | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkróm61 31 / 64 "8Standard €14.94
PROTO J5438M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 38 mm-es 12 pontos szabvány AF2CJE 6RCR6 J5438Mkróm122.25 "38mmStandard €49.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5336M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 36 mm, 12 pont mély
€59.62 /Mértékegység