Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5328DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTF 19C421

PROTO J5328DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 12 pont mély

Raktáron
Tétel: AA8LTF Típus: J5328DPLKereszthivatkozás: 19C421
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
€199.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output Type# 28 Spline Hex
Teljes hossz3.375 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5316DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 12 pont mély | AA8LRZ 19C415 J5316DPLkróm12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Mély€158.06
PROTO J5322DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTA 19C416 J5322DPLkróm12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Mély€167.56
PROTO J5326DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTB 19C417 J5326DPLkróm12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Mély€196.47
PROTO J5330DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTC 19C418 J5330DPLkróm12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Mély€205.42
PROTO J5324DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTD 19C419 J5324DPLkróm12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Mély€173.72
PROTO J5320DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTE 19C420 J5320DPLkróm12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Mély€157.83
PROTO J5318DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LTG 19C422 J5318DPLkróm12# 18 Spline Hex3.375 "9 / 16 "Mély€145.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5328DPL foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 12 pont mély
€199.94 /Mértékegység