Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J52230 Dugókészlet teljes lengyel 34 db. | AG3EXD 33HE11

PROTO J52230 Dugaszolóaljzat készlet Teljes Polírozás 34 db.

Raktáron
Tétel: AG3EXD Modell: J52230Kereszthivatkozás: 33HE11
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
€601.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljes lengyel
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám34
SAE vagy metrikusMetrikus és SAE
Aljzatok tartoznak3/8 "12 pt. Mély: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 pont standard: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8 ", 17, 15 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "racsnis
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6595
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteDarabszámAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakÁr
PROTO J47065-1 Aljzatkészlet Teljes lengyel 65 db. | AG3EWY 33HE06 J47065-1Egyik sem1/4 ", 3/8"651/4 "6 pont standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/8 "12 pont standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm, 5/8" gyújtógyertya6, 12€418.76
PROTO J47163 Aljzatkészlet Teljes lengyel 63 db. | AG3EXB 33HE09 J4716361/4 ", 3/8"631/4 "6 pont. Mély: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pont standard: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pont standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 12€859.06
PROTO J47184 Dugókészlet teljes lengyel 184 db. | AG3EXC 33HE10 J471846, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pont szt.: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pont mély: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pont standard: 4, 5 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 12€2,159.09
PROTO J47181 aljzatkészlet teljes lengyel 81 db. | AG3EXE 33HE12 J471816, 121/4", 3/8", 1/2"811/2 "12 pt .: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16", 1/4 "6 pt. Mély: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 1/4 "6 Pt. standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6 mm, 1/4 "12 pt. standard: 3/16, 7/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,6, 12€1,261.56
PROTO J47065 Aljzatkészlet Teljes lengyel Asme | AG3EXG 33HE14 J47065Egyik sem1/4 ", 3/8"651/4 "6 pont standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/8 "12 pont standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 5/8" gyújtógyertya6, 12€605.05
PROTO J47101 aljzatkészlet teljes lengyel 101 db. | AG3EXH 33HE15 J471016, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pont standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 mélypont: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pt .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 56, 12€1,718.58
PROTO J47125 konnektor készlet teljes lengyel 125 db. | AG3EXJ 33HE16 J471256, 121/4", 3/8", 1/2"1251/2 "12 pt. Standard: 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 13, 21, 22, 23, 24 mm, 1/4 "6 pt standard : 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pont mély: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 4, 5,6, 12€1,813.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J52230 Dugaszolóaljzat készlet Teljes Polírozás 34 db.
€601.52 /Mértékegység