Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4969-TT hatlapfejű kulcskészlet darabos 6 M2 | AH2AUF 24AK82

PROTO J4969-TT hatlapfejű kulcskészlet darabok 6 M2

Raktáron
Tétel: AH2AUF Típus: J4969-TTKereszthivatkozás: 24AK82
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
€316.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHexkulcs készlet
Kar hosszúság6"
Kar típusaHosszú
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaergonomikus
Mérés típusaMetric
Darabszám6
AlakT
Méret kódM2
Méreteket tartalmaz2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellMérés típusaDarabszámMéreteket tartalmazÁr
PROTO J4968-TT imbuszkulcs készlet 11 darab S15 | AH2AUD 24AK70 J4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"€562.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4969-TT hatlapfejű kulcskészlet darabok 6 M2
€316.14 /Mértékegység