Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4805AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LUB 19C440

PROTO J4805AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5 mm 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LUB Típus: J4805AMKereszthivatkozás: 19C440
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
€45.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret5"
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J4810AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LTP 19C429 J4810 AM1.25 "10€45.87
PROTO J4811AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LTR 19C431 J4811 AM1.25 "11€44.69
PROTO J4812AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 12 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LTT 19C432 J4812 AM1.25 "12 "€45.77
PROTO J4813AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 13 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LTU 19C433 J4813 AM1.25 "13€47.73
PROTO J4814AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LTV 19C434 J4814 AM1.25 "14mm€48.47
PROTO J4815AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LTX 19C436 J4815 AM1 21 / 64 "15mm€45.94
PROTO J48055AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LUA 19C439 J48055 AM1.25 "5.5mm€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4805AM Flex foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5 mm 6 pontos szabvány
€45.63 /Mértékegység