PROTO J47216 Aljzatkészlet Sae és Metric Króm 205db. | AG3QEV 33TA22

PROTO J47216 Aljzatkészlet Sae és Metrikus króm 205db.

Raktáron
Tétel: AG3QEV Modell: J47216Kereszthivatkozás: 33TA22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,966.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz6, 12
Meghajtó mérete1/4", 3/8", 1/2"
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám205
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Aljzatok tartoznak1/2 "Dr 6 Pt mélyen: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt mélyen: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 12
Std. Socket Point stílusok tartoznak6, 12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.243
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámAljzatok tartoznakÁr
PROTO J47216-1 Aljzatkészlet Sae és Metric Asme 205 db. | AG3QEW 33TA23 J47216-12051/2 "Dr 6 Pt mélyen: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt mélyen: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 12€4,189.29
PROTO J47303 Aljzatkészlet Sae és Metric Króm 302db. | AG3QEY 33TA25 J47303302Hosszabbítások: 1/4 "Dr - 3, 6, 3/8" Dr - 3, 6, 8, 1/2 "Dr - 2-1 / 2, 5" Racsnis: 1/4, 3/8, 1 / 2 "Dr 3/8" Dr Hexbetét: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, 1/8, 5/32, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 "Pc hosszú hatszögletű kulcskészlet, 7 db rövid hatlapú kulcskészlet, 15 db metrikus hatszögletű kulcs készlet 1/2" Dr 6 db: 1-€5,352.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J47216 Aljzatkészlet Sae és Metrikus króm 205db.
€3,966.04 /Mértékegység