Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4709TM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 9mm 12 pontos szabvány | AF2CEG 6RCE5

PROTO J4709TM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AF2CEG Modell: J4709TMKereszthivatkozás: 6RCE5
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
€10.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz7 / 8 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret9
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J4715LM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm-es 6 pont mély | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmMély€18.45
PROTO J4704TM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4mm 12 pontos szabvány | AF2CDZ 6RCD8 J4704TM127 / 8 "4mmStandard €12.10
PROTO J47045TM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 4.5 mm 12 pontos szabvány | AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmStandard €12.03
PROTO J4711TM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 11mm 12 pontos szabvány | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11Standard €1.26
PROTO J4715LTM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 15mm 12 pont mély | AF2CFA 6RCG2 J4715LTM121 63 / 64 "15mmMély€16.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4709TM foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 12 pontos szabvány
€10.48 /Mértékegység