Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4706LB foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pont mély | AF7JFW 21GR70

PROTO J4706LB foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pont mély

Raktáron
Tétel: AF7JFW Típus: J4706LBKereszthivatkozás: 21GR70
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
€14.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 16 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J4706DPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LTY 19C437 J4706DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Mély€96.41
PROTO J4712SPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LTZ 19C438 J4712SPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standard €70.30
PROTO J4714SPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LUD 19C442 J4714SPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standard €69.42
PROTO J4708DPL foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 12 pont mély | AA8LUM 19C450 J4708DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Mély€96.36
PROTO J4712DPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LUN 19C451 J4712DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Mély€101.65
PROTO J4710DPL aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelyk 12 pontos mély | AA8LUP 19C452 J4710DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Mély€99.11
PROTO J4714DPL foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 12 pont mély | AA8LUQ 19C453 J4714DPLkrómKovácsolt ötvözött acél12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Mély€96.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4706LB foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pont mély
€14.64 /Mértékegység