PROTO J4234B pofa lehúzó készlet, 2 utas, 11 hüvelykes lehúzó hossz, 10 hüvelykes pofafeszítő | AD2LBQ 3R707

PROTO J4234B pofa lehúzó készlet, 2 utas, 11 hüvelykes lehúzó hossz, 10 hüvelykes pofa kinyújtás

Raktáron
Tétel: AD2LBQ Típus: J4234BKereszthivatkozás: 3R707 / 3R705

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocshúzó készlet
Kapacitás10 tonna.
Jaw Reach2-15/16", 4-11/16" and 7-1/8"
Állkapocs10 "
Állkapocs stílusMegfordítható
ZáróNem
Pofák száma2
Húzó hossza11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Leválasztóval együtt használható az ellentengely hátsó csapágyának kiszereléséhez teherautóból
    • Acél tárolódobozzal ellátva a szerszámok egyszerű tárolására
    • Tartalma: J4011S rugós kapocs, J4012T szabvány hegy, J4016A kettős benyúlású pofa, J4017 hosszú keskeny pofa, J4018 sapkás csavarpofa, J4225S nyomócsavar, J4226CA kétirányú keresztkart és J2 acél tárolódobozt

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTO J4232 állkapocshúzó 2-utas 4 11/16 7 1/8 In | AD2LBK 3R701 J4232€351.06
PROTO J4238 Pofahúzó 2-utas 2 15/16 4 11/16 7 1 / 8in | AD2LBU 3R710 J4238€462.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4234B pofa lehúzó készlet, 2 utas, 11 hüvelykes lehúzó hossz, 10 hüvelykes pofa kinyújtás
€718.17 /Mértékegység