Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3810M Homlokzati csavarkulcs 10mm Metrikus | AG2PWD 31XR46

PROTO J3810M 10 mm-es metrikus hollandi anyakulcs

Raktáron
Tétel: AG2PWD Típus: J3810MKereszthivatkozás: 31XR46
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
€67.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezFekete oxid
Rugalmas fejRacsnis
Fejméret10mm
AnyagAcél
Pontok száma12
Teljes hossz5.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.96
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8204110030

Termék részletek:

A Proto J3810M 10 mm-es hollandi anyakulcs ideális hatlapú anyák és szerelvények meghúzására vagy meglazítására, amelyek hollandi idomként is ismertek. Nem tükröződő fekete oxid felülettel rendelkezik.

Jellemzők:

  • Egyedülálló kialakítása mindössze 30 fokos elforgatást igényel a racsnis funkció aktiválásához.
  • A szénacél pofák kipattannak és bezáródnak a rögzítő körül.
  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi a szűk helyekre való könnyű hozzáférést.
  • A 12 pontos hollandi anyadoboz vége finom indexelést tesz lehetővé, ami elősegíti a sebességet és a hozzáférést.
  • Elforgatható feje lehetővé teszi, hogy a felhasználó elérje a rögzítőelemet úgy, hogy a kulcsot a csatlakoztatott csövek fölé helyezi.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a másik neve a hollandi anyakulcsnak?

V. A hollandi anyakulcsot fékkulcsnak is nevezik.

K. Mi a különbség a hollandi csavarkulcs és a hagyományos csavarkulcs között?

A.

  • A hollandi villáskulcsok nagyobb fogási erővel bírnak, mivel jobban illeszkednek, mint egy hagyományos villáskulcs.
  • A hollandi anyakulcsok szorosabban illeszkednek, és könnyen megfogják a kis anyákat és más felszerelt tömlőket.

K. Milyen csőszerelvények használhatók ezzel a 10 mm-es hollandi csavarkulccsal?

V. Használható 6 és 12 pontos csőszerelvényekhez, hidraulika vezetékekhez, kötőelemekhez, szelepekhez és kompressziós szerelvényekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3707M peremes anyakulcs 5-11 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLB 1ANX4 J3707MSzatén65 11 / 16 "7 x 8mm€42.08
PROTO J3709M peremes anya csavarkulcs Metrikus 6-5 / 16 hüvelyk hosszúság | AA8XLC 1ANX5 J3709MSzatén66 5 / 16 "9 x 11 mm€40.72
PROTO J3710M peremes anya kulcs 6-15 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLD 1ANX6 J3710MSzatén66 15 / 16 "10 x 12mm€48.64
PROTO J3713M peremes anya kulcs 7-9 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLE 1ANX7 J3713MSzatén67 9 / 16 "13 x 14 mm€46.89
PROTO J3715M peremes anya kulcs 8 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XLF 1ANX8 J3715MSzatén68"15 x 17 mm€53.36
PROTO J3716M peremes anya kulcs metrikus 8-13 / 16 hüvelyk hosszúságú AA8XLG 1ANX9 J3716MSzatén68 13 / 16 "16 x 18 mm€56.30
PROTO J3719M peremes anya csavarkulcs 9-7 / 16 hüvelyk hosszúságú metrikus | AA8XRF 1APC0 J3719MSzatén69.437 "19 x 21 mm€54.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3810M 10 mm-es metrikus hollandi anyakulcs
€67.17 /Mértékegység