Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1214ASD-TT kötött kombi-kulcs 7/16 hüvelykes Sae 12 pontos | AF8AHM 24AJ73

PROTO J1214ASD-TT kötött kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes Sae 12 pontos

Raktáron
Tétel: AF8AHM Típus: J1214ASD-TTKereszthivatkozás: 24AJ73
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
€66.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTethered kombinált csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J1208MA-TT kötött kombi-kulcs 12 hegyes 8mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTAcél5 13 / 32 "Metric8€60.84
PROTO J1230MASD-TT kötött kombi-kulcs 12 hegyes 30mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTAcél15 55 / 64 "Metric30mm€133.71
PROTO J1210A-TT kötött kombi-kulcs 5/16 hüvelykes Sae 12 pontos | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTÖtvözött acél5.375 "SAE5 / 16 "€61.32
PROTO J1212ASD-TT kötött kombi-kulcs 3/8 hüvelykes Sae 12 pontos | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTÖtvözött acél6"SAE3 / 8 "€60.57
PROTO J1216ASD-TT kötött kombi-kulcs 1/2 hüvelykes Sae 12 pontos | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTÖtvözött acél8"SAE1 / 2 "€67.07
PROTO J1218ASD-TT kötött kombi-kulcs 9/16 hüvelykes Sae 12 pontos | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTÖtvözött acél8.875 "SAE9 / 16 "€74.85
PROTO J1220ASD-TT kötött kombi-kulcs 5/8 hüvelykes Sae 12 pontos | AF8AHQ 24AJ76 J1220ASD-TTÖtvözött acél9.5 "SAE5 / 8 "€75.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1214ASD-TT kötött kombinált csavarkulcs 7/16 hüvelykes Sae 12 pontos
€66.22 /Mértékegység