Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1194MA-A racsnis csavarkulcs, 12 x 14 mm duplavég | AD8QDN 4LT87

PROTO J1194MA-A racsnis csavarkulcs, 12 x 14 mm-es duplavég

Raktáron
Tétel: AD8QDN Modell: J1194MA-AKereszthivatkozás: 4LT87
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
€43.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret12 x 14mm
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma6
Eltolt0 fok
Teljes hossz9"
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 x 14 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusDupla vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRugalmas fejMin. ArclengésPontok számaEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO J1193MA-A racsnis csavarkulcs 11 x 13 mm duplavég | AA8LZQ 19C602 J1193MA-ANem5 fok60 fok6"11 x 13 mm€37.64
PROTO J1191M-A racsnis csavarkulcs 7 x 8mm duplavég | AA8LZT 19C604 J1191M-ANem5 fok60 fok4"7 x 8mm€27.83
PROTO J1185M-A racsnis csavarkulcs 15 x 17 mm duplavég | AA8LZU 19C605 J1185M-ANem5 fok1225 fok7"15 x 17 mm€52.80
PROTO J1186M-A racsnis csavarkulcs 16 x 18mm duplavég | AA8LZV 19C606 J1186M-ANem5 fok1225 fok7"16 x 18 mm€52.68
PROTO J1195M-A racsnis csavarkulcs 15 x 17 mm duplavég | AA8XFF 1ANC8 J1195M-ANem5 fok120 fok8"15 x 17 mm€44.82
PROTO J1181M-A racsnis csavarkulcs 7 x 8mm duplavég | AA8XFL 1ANF1 J1181M-ANem5 fok625 fok4"7 x 8mm€36.08
PROTO J1182M-A racsnis csavarkulcs 9 x 10 mm duplavég | AA8XFM 1ANF2 J1182M-ANem5 fok625 fok5.5 "9 x 10 mm€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1194MA-A racsnis csavarkulcs, 12 x 14 mm-es duplavég
€43.08 /Mértékegység