Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1192LO racsnis csavarkulcs 3/8 x 7/16 duplavég | AB3NHW 1UK93

PROTO J1192LO racsnis csavarkulcs 3/8 x 7/16 duplavég

Raktáron
Tétel: AB3NHW Típus: J1192LOKereszthivatkozás: 1UK93
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
€45.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret3/8 x 7/16 "
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz5.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret3/8 x 7/16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusDupla vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRugalmas fejMin. ArclengésPontok számaEltoltTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO J1191T-A Racsnis dobozkulcs 1/4 x 5/16 kettős véggel | AA8LZR 19C603 J1191T-ANem5 fok120 fok4 9 / 32 "Igen1/4 x 5/16 "€31.54
PROTO J1191-A Racsnis dobozkulcs 1/4 x 5/16 kettős véggel | AA8WZE 1AMW6 J1191-ANem5 fok60 fok4 9 / 32 "Igen1/4 x 5/16 "€27.78
PROTO J1192-A Racsnis dobozkulcs 3/8 x 7/16 kettős véggel | AA8WZF 1AMW8 J1192-ANem5 fok60 fok5.5 "Igen3/8 x 7/16 "€30.69
PROTO J1192T-A Racsnis dobozkulcs 3/8 x 7/16 kettős véggel | AA8WZG 1AMW9 J1192T-ANem5 fok120 fok5.5 "Nem3/8 x 7/16 "€36.03
PROTO J1193-A Racsnis dobozkulcs 1/2 x 9/16 kettős véggel | AA8WZH 1AMX0 J1193-ANem5 fok60 fok6.75 "Nem1/2 x 9/16 "€36.72
PROTO J1193T-A Racsnis dobozkulcs 1/2 x 9/16 kettős véggel | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-ANem5 fok120 fok6.75 "Igen1/2 x 9/16 "€41.77
PROTO J1194-A Racsnis dobozkulcs 5/8 x 11/16 kettős véggel | AA8WZK 1AMX2 J1194-ANem5 fok120 fok8 7 / 64 "Igen5/8 x 11/16 "€44.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1192LO racsnis csavarkulcs 3/8 x 7/16 duplavég
€45.38 /Mértékegység