Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1012A dupladobozos csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 3/8-7/16 hüvelykes fejméret, 7 3/4 hüvelykes teljes Lg | CT8EGV 483J66

PROTO J1012A Double Box Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 In-7/16 Inch Head Size, 7 3/4 Inch Overall Lg

Raktáron
Tétel: CT8EGV Típus: J1012AKereszthivatkozás: 483J66

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dobozos kulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTO J1016A dupladobozos csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 1/2-9/16 hüvelykes fejméret, 8 3/4 hüvelykes teljes Lg | CT8EGU 483J67 J1016A€76.64
PROTO J1020A dupladobozos csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 5/8-11/16 hüvelykes fejméret | CT8EGW 483J68 J1020A€80.66
PROTO J8182-T500 dupladobozos csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 5/8-11/16 hüvelykes fejméret, 9 3/4 hüvelykes teljes Lg | CT8EGX 483J40 J8182-T500€77.46
PROTO J111012L Dupladobozos csavarkulcs, ötvözött acél, króm, 5/16-3/8 hüvelykes fejméret, 9 hüvelykes teljes Lg | CT8EGY 483H39 J111012L€79.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1012A Double Box Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 In-7/16 Inch Head Size, 7 3/4 Inch Overall Lg
€75.17 /Mértékegység