Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10018T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 12 Pt | AB6GGL 21GT29

PROTO J10018T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 12 Pt

Raktáron
Tétel: AB6GGL Típus: J10018TKereszthivatkozás: 21GT29

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€89.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagEdzett acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz2 9 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.125 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J10018T egy ütőaljzat, amelyet minden olyan helyen való használatra terveztek, ahol motoros meghajtószerszámra van szükség a rögzítőelemek beszereléséhez vagy eltávolításához.
    • Ez az ASME-tanúsítvánnyal rendelkező aljzat nagy hézaglyukakkal, koncentrikus nyílással és anyavég letöréssel rendelkezik, amely lehetővé teszi az aljzat könnyű elhelyezését a rögzítőelemeken.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10014T ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "€90.04
PROTO J10016T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 12 Pt | AB6GGJ 21GT27 J10016T2 17 / 32 "1"€91.31
PROTO J10020T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "€91.27
PROTO J10021T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-5/16 hüvelykes 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "€96.39
PROTO J10022T ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/8 hüvelykes 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "€98.28
PROTO J10023T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "€103.04
PROTO J10024T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/2 hüvelykes 12 Pt | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "€110.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10018T ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 12 Pt
€89.32 /Mértékegység