Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12910.056.0001 Locknut Metal Grade C 9/16-12, 25PK | AA4JTQ 12P601

APPROVED VENDOR U12910.056.0001 fémzáró anya, C fokozat 9/16-12, 25PK

Raktáron
Tétel: AA4JTQ Modell: U12910.056.0001Keresztszám: 12P601 / 42JU05

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezHorganyzott
FokozatC
Magasság1 / 2 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységC24-32
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet450 Max
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételRockwell KeménységMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHY80 fém záróanya C 3/8-24 osztályú - 100 db-os csomag | AD7LEE 4FAU5 FÉL 803 / 8 "-24Sárga cink, viaszosC21 / 64 "Deformált menet-záróanyaHRC24-C32-UNF€55.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.056.0001 fémzáró anya, C fokozat 9/16-12, 25PK
€16.78 /csomag