PROTEAM 107329 Állóvákuum HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt. | AH7ZGG 38EW25

PROTEAM 107329 Állóvákuum HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt.

Raktáron
Tétel: AH7ZGG Típus: 107329Kereszthivatkozás: 38EW25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€954.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges vákuum
Légáramlat100 CFM
erősítők9.8
táska típusaZsákos
Tisztítóút12 "
Szűrő típusaHEPA
BútorőrIgen
Handleergonomikus
Magasság46.5 "
Állítható magasságAutomatikus
Hossz13 "
fényIgen
Nettó súly17 font
Dugó3-vezetékes földelve
Tápkábel hossza50 láb.
HangszintNem értékelt
Feszültség120
3 év Alkatrészek, munka, motor és öntött karosszériaalkatrészek, a kopó cikkek kivételével
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6439
Hajó magassága (cm)20
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)98.11
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlySzélességÁr
PROTEAM 107330 Állóvákuum HEPA 120V 18 lb. 3.25 qt. | AH7ZGH 38EW26 10733018 font18 "€1,075.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 107329 Állóvákuum HEPA 120V 17 lb. 3.25 qt.
€954.85 /Mértékegység