PRO-LINE ES48/ESMR72-L14 elosztó 72sz x 1-1/2d x 1-1/2h kék | AA7MNF 16D629

PRO-LINE ES48/ESMR72-L14 elosztó 72 szélesség x 1-1/2 d x 1-1/2ó kék

Tétel: AA7MNF Típus: ES48/ESMR72-L14Kereszthivatkozás: 16D629
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€224.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételelosztóra
AssemblyÖsszeállított
színekKék
Mélység1.5 "
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésKarbonmentes tanúsítással
Magasság1.5 "
AnyagAlumínium
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezMagasságAnyagSzélességÁr
PRO-LINE ES48/ESMR60-L14 elosztó 60sz x 1-1/2d x 1-1/2ó Kék | AA7MND 16D627 ES48 / ESMR60-L14Kék1.5 "Porbevonat1.5 "Alumínium60 "€224.13
PRO-LINE ES48/ESMR60-A31 elosztó 60sz x 1-1/2h x 1-1/2h Szürke | AA7MNE 16D628 ES48 / ESMR60-A31Szürke1.5 "Porbevonat1.5 "Alumínium60 "€224.13
PRO-LINE ES48/ESMR72-A31 elosztó 72sz x 1-1/2h x 1-1/2h szürke | AA7MNG 16D630 ES48 / ESMR72-A31Szürke1.5 "Porbevonat1.5 "Alumínium72 "€185.23
ajánlatkérés
PRO-LINE ESMR60/ES48627 elosztó 60 W x 2 M x 2 hüvelyk H Fehér | AA8CDE 16Y925 ESMR60 / ES48627fehér2"Texturált porszóró2"Acél60 "€220.09
PRO-LINE MO/ES48 Power Strip 49w x 1-1/2d x 1-1/2 H Fekete | AC3WCP 2WXT7 MO / ES48Fekete1.5 "Porbevonat1.5 "Alumínium49 "€157.55
PRO-LINE ES48/ESMR72 elosztó, 72 sz x 2 m x 2 hüvelyk magas, bézs | AD9RJE 4UJ49 ES48 / ESMR72Bézs2"Porbevonat2"Alumínium72 "€224.13
PRO-LINE ES48/ESMR60 elosztó 60 W x 2 M x 2 hüvelyk H Bézs | AD9RJK 4UJ54 ES48 / ESMR60Bézs2"Porbevonat2"Alumínium60 "€224.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE ES48/ESMR72-L14 elosztó 72 szélesség x 1-1/2 d x 1-1/2ó kék
€224.13 /Mértékegység