Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRO-LINE 164-315NL adapter 1 hüvelykes Cpvc x Fip | AF7YWK 23NY86

PRO-LINE 164-315NL Adapter 1 hüvelykes Cpvc x Fip

Raktáron
Tétel: AF7YWK Modell: 164-315NLKereszthivatkozás: 23NY86
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
€39.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaCPVC x FIP
TeljesítésUPC, AB1953, NSF / ANSI 61
Kapcsolat típusaMPT x Forrasztó, CTS x IPS
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.1 1 / 16 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.74
Hajó hossza (cm)4.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDia kívül.CsőméretÁr
PRO-LINE 164-303NL adapter 1/2 hüvelykes Cpvc x Mip | AF7YWE 23NY81 164-303NLCPVC x MIP1"1 / 2 "€16.99
PRO-LINE 164-304NL adapter 3/4 hüvelykes Cpvc x Mip | AF7YWF 23NY82 164-304NLCPVC x MIP1"3 / 4 "€23.00
PRO-LINE 164-305NL adapter 1 hüvelykes Cpvc x Mip | AF7YWG 23NY83 164-305NLCPVC x MIP1 1 / 16 "1"€30.08
PRO-LINE 164-313NL adapter 1/2 hüvelykes Cpvc x Fip | AF7YWH 23NY84 164-313NLCPVC x FIP1"1 / 2 "€14.75
PRO-LINE 164-314NL adapter 3/4 hüvelykes Cpvc x Fip | AF7YWJ 23NY85 164-314NLCPVC x FIP1"3 / 4 "€21.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE 164-315NL Adapter 1 hüvelykes Cpvc x Fip
€39.98 /Mértékegység