PRINCE B300240ABAA07B Henger hidraulikus 3 hüvelykes furat x 24 hüvelykes löket | AD7ZHG 4HL45

PRINCE B300240ABAA07B hidraulikus henger, 3 hüvelykes furat x 24 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AD7ZHG Típus: B300240ABAA07BKereszthivatkozás: 4HL45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€875.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.3"
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Nyomás3000 psi
Pin Dia.1"
Dugattyú anyagaÖntöttvas
DugattyúrúdCsiszolt króm
DugattyútömítésKorona
Port méret3 / 4-16 SAE
Visszavonás34-1 / 4 In.
Gyűrű anyagaÖntöttvas
Rod Dia.1-3 / 8 "
RúdtömítésUretán U-Kupa
ütés24 "
NyakkendőkAcél
TubesPontosság csiszolt
típusKettős működésű vezetőkar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)98.04
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. NyomásPin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
PRINCE B200040ABAAA07B hidraulikus henger 2 hüvelyk furat x 4 hüvelykes löket | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"€611.97
PRINCE A200080ABAAA07B hidraulikus henger 2 hüvelyk furat x 8 hüvelykes löket | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€692.43
PRINCE B200200ABAAA07B Hidraulikus henger 2 hüvelyk furat x 20 hüvelykes löket | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "€723.87
PRINCE A250080ABAAA07B Hidraulikus henger 2 1/2 hüvelyk furat x 8 hüvelykes löket | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"€681.29
PRINCE B250120ABAAA07B hidraulikus henger 2 1/2 furatú x 12 hüvelykes lökettel | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "€749.66
PRINCE A300080ABAAA07B hidraulikus henger 3 hüvelyk furat x 8 hüvelykes löket | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"€680.17
PRINCE A300160ABAAA07B hidraulikus henger 3 hüvelyk furat x 16 hüvelykes löket | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "€791.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE B300240ABAA07B hidraulikus henger, 3 hüvelykes furat x 24 hüvelykes löket
€875.80 /Mértékegység