PRESTOLITE MOTORS

A Prestolite Motors, az AMETEK, Inc. leányvállalata az elektromos berendezések, például motorok, műszerek és elektromechanikus alkatrészek vezető gyártója a szállítási, gyártási és automatizálási iparágakban. Az AMETEK Prestolite Motors egyenáramú motorok széles skáláját gyártja, amelyek átmérője 2 és 5 hüvelyk között van. KATT ide

Szűrő

Motors

Motors Szűrő

DC motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • DC állandó mágneses motorok

    F osztályú szigetelt motorok, amelyek fordulatszám-szabályozás nélküli folyamatos üzemre alkalmasak; robotokban, anyagmozgató rendszerekben és elektromos szerszámokban használják. Teljesen zárt, nem szellőző kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a keresztirányú légáramlást és a nedvességet, és akár 700 ford./perc sebességet biztosít.

  • DC sebmotorok

    Kiváló hőkapacitásuknak köszönhetően ideális kávédarálókhoz, kismotoros indítókhoz, keverőkhöz és futópadokhoz. Bordázott testtel rendelkezik, amely túlzott hőt bocsát ki, és IP54-es besorolású burkolattal rendelkezik, amely megakadályozza az idegen testek bejutását

A PRESTOLITE MOTORS-ról

A Prestolite Motors katalógusa állandó mágneses egyenáramú és tekercses motorokat, univerzális motorokat és nagy nyomatékú motorokat tartalmaz. A Prestolite állandó mágneses egyenáramú (PMDC) motorok kiváló hőkapacitást kínálnak, így ideálisak kávédarálókhoz, kismotor-indítókhoz, keverőkhöz és futópadokhoz. Ezek a motorok bordázott testű kialakítással rendelkeznek, amely kibocsátja a túlzott hőt, és IP54-es besorolású burkolattal rendelkeznek, amely megvédi az idegen testek bejutását/nedvességétől.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Prestolite Motors modellszámai általában keresztezik a megfelelő Leeson, Baldor Motors és Marathon Motors MPN-számokat (a gyártói cikkszámok). Tehát, ha állandó mágneses egyenáramú motorokat, tekercses motorokat és tartozékokat keres, amelyek vagy elfogytak vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Prestolite Motors termékek általában kis és közepes méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Hol használják a Prestolite Motors nagy nyomatékú motorjait és univerzális motorjait?

  • Nagy nyomatékú motorok: csörlőkben, hidraulikus szivattyúkban, ollós emelőkben, hóekékben és szivattyúkban használják.
  • Univerzális motorok: padlóápoló porszívókban és egyéb nagy nyomatékot vagy fordulatszámot igénylő berendezésekben használják.

Mi a különbség a PMDC motorok és a tekercses motorok között?

Az állandó mágneses egyenáramú (PMDC) motorok állandó mágnest használnak a nyomaték generálására szolgáló mágneses mező létrehozására. A tekercses motor ezzel szemben egy sor pólushoz csatlakoztatott huzaltekercset használ. Ezek a tekercsek külső áramot igényelnek a mágnesezéshez és az azt követő nyomaték generálásához.

A Prestolite Motors IP termékei minősítettek?

Igen, a legtöbb Prestolite Motor IP besorolású. Az IP-védelem azt a védelmi szintet jelenti, amelyet a motor biztosít az idegen anyagok és folyadékok ellen. Az IP-besorolás első száma a szilárd tárgyak (por / törmelék) elleni védelmet határozza meg, ahol a 0 a védelem hiányát, a 6 pedig a teljes védelmet jelenti. Az IP-besorolás második száma a folyadékok (víz) elleni védelmet jelzi, a 0 pedig a védelem hiányát, a 8 pedig a hosszan tartó nyomás alatti merítés elleni védelmet jelenti.

Exkluzív márka termékek