Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PREMIER 712-IMP festőhenger keret 7 x 12-1/2 hüvelyk | AB7XQX 24K669

PREMIER 712-IMP festőhenger keret 7 x 12-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7XQX Modell: 712-IMPKereszthivatkozás: 24K669
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
€7.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestékhenger keret
HandleMűanyag menetes
FogantyúMűanyag
Teljes hossz12.5 "
Festék típusaMinden termék
Galvanizáláskróm
Henger hossza7"
Szár anyagaAcél
Szárhuzal mérete5 / 16 "
Stílus5 Huzalketrec
felületekMinden termék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326200071
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHandleFogantyúTeljes hosszFesték típusaSzár anyagaStílusÁr
PREMIER 7IF-IMP festékhenger keret 7 x 13-1/2 hüvelyk | AB7XQW 24K668 7IF-IMPMűanyag menetesMűanyag13.5 "Minden termékAcél5 Huzalketrec€9.21
PREMIER 14-18ADJ festőhenger keret Állítható | AB7XRN 24K685 14-18ADJ--8"Minden termékAlumínium-€56.97
PREMIER 9JF festékhenger keret 9 hüvelykes kalitka | AB8WBJ 29UT76 9JFUniverzális menetesMűanyag14 "Minden termékAcélKetrec€14.13
PREMIER 769 festékhenger keret 9 hüvelykes kalitka | AB8WBK 29UT78 769Univerzális menetesWood14 "Minden termékAcélKetrec€17.16
PREMIER 412-IMP festőhenger keret, 4 hüvelyk hosszúság | AE9PYN 6LFH5 412-IMPUniverzális menetesMűanyag12 "Minden festékAcélKetrec€5.60
PREMIER 9IF1000 festőhenger keret 9 hüvelyk hosszúság | AF6QLN 20AT05 9IF1000-Műanyag15 "Minden termékAcél-€21.76
PREMIER 912-IMP festékhenger keret, 9 hüvelykes kalitka | AF9DDE 29UT70 912-IMPUniverzális menetesMűanyag12.5 "Minden termékAcélKetrec€7.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PREMIER 712-IMP festőhenger keret 7 x 12-1/2 hüvelyk
€7.27 /Mértékegység