PRECISION FL5101 689 Alumínium felni csak kilépő Nehéz teherbíráshoz | AG4YGK 35GR82

PRECISION FL5101 689 Alumínium keréktárcsa, Csak kilépés Nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AG4YGK Modell: FL5101 689Kereszthivatkozás: 35GR82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€776.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVese
ADA-kompatibilisNem ADA-kompatibilis
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magasságaLegfeljebb 120 "
Ajtó szélességeLegfeljebb 48 "
befejezAlumínium
Tűz értékeltIgen
Megfelel a stílus szélességének4.125 "
Ajtóvastagsághoz1-3/4" to 2-1/4"
Fokozat1
teljesítményNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Csak kilépés az eszközből)
    • Almárka: RELIANT

Termékváltozatok

TermékekModellADA-kompatibilisAjtókezelésAjtó magasságaAjtó szélességebefejezTűz értékeltMegfelel a stílus szélességénekÁr
PRECISION 3R02101630 kilépő, szatén nemesacél, felni | CD2HPT 53DX68 3R02101630IgenJobb kéz84 "48 "Szatén rozsdamentes acélNem4.375 "€1,351.57
PRECISION 3R02101RHRB630AM Felni | CT7XRF 402R55 3R02101RRHRB630AM-------€1,481.23
PRECISION 3R02101LHRB630AM Felni | CT7XRG 402R54 3R02101LHRB630AM-------€1,481.23
PRECISION 3R0FL2101LHRB630AM Felni | CT7XRH 402T03 3R0FL2101LHRB630AM-------€1,660.59
PRECISION 3R0FL2101RHRB630AM Felni | CT7XRJ 402T04 3R0FL2101RHRB630AM-------€1,660.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION FL5101 689 Alumínium keréktárcsa, Csak kilépés Nagy teherbírású
€776.92 /Mértékegység