PRECISION 2103 630 3 keréktárcsa kimeneti eszköz 36 hüvelyk. | AG4YGE 35GR77

PRECISION 2103 630 3'-os felnikimeneti eszköz 36 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG4YGE Modell: 2103 630 3'Kereszthivatkozás: 35GR77

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,796.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVese
ADA-kompatibilisNem ADA-kompatibilis
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magasságaLegfeljebb 120 "
Ajtó szélessége36 "
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűz értékeltNem
Megfelel a stílus szélességének4.125 "
Ajtóvastagsághoz1-3/4" to 2-1/4"
Fokozat1
teljesítményNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)84.58
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó szélességeTűz értékeltTételÁr
PRECISION FL2201 630 3X7 függőleges rúdkimenet, csak 36 hüvelyk. Tűzállóság | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "IgenFüggőleges rúd€2,542.91
PRECISION FL2201 630 4X7 függőleges rúdkimenet, csak 48 hüvelyk. Tűzállóság | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "IgenFüggőleges rúd€2,717.18
PRECISION FL2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz, 36 hüvelykes tűzállóság | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "IgenFüggőleges rúd€2,717.18
PRECISION FL2203 630 4X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 48 hüvelykes tűzállóság | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "IgenFüggőleges rúd€2,541.71
PRECISION 2201 630 4X7 függőleges rúdkijárat csak 48 hüvelyk. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4X748 "NemFüggőleges rúd€2,354.38
PRECISION 2203 630 3X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 36 hüvelyk. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3X736 "NemFüggőleges rúd€2,039.71
PRECISION 2203 630 4X7 függőleges rúdkimeneti eszköz 48 hüvelyk. | AG4YFX 35GR70 2203 630 4X748 "NemFüggőleges rúd€2,354.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION 2103 630 3'-os felnikimeneti eszköz 36 hüvelyk.
€1,796.98 /Mértékegység