PRECISION COILS SP101612N Heat Coil 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8 | AE3VTL 5GEN6

PRECISION COILS SP101612N fűtőtekercs 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8

Raktáron
Tétel: AE3VTL Típus: SP101612NKereszthivatkozás: 5GEN6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€667.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőtekercs
Légáramlat375 cfm
Burkolat anyaga16 ga. Galvanizált acél
Kapcsolat típusaMPT réz
Áramlási kapacitás0.9 gpm
A hírcsatornák száma1
Sorok száma1
Teljes befogadóképesség, űrtartalom8.6 mbh
CsőanyagRéz
Cső kívül Dia.5 / 8 "
A cső falvastagsága0.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7555
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7322900045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légnyomásesés (0.1 psi)
    • Ház mélysége (6 ")
    • Ház magassága (6-1 / 8 ")
    • Ház hossza (12-3 / 8 ")
    • Ház típusa (csúszás és meghajtás)
    • Tekercsek bankonként (1)
    • Száraz izzó belépése (55 F)
    • Arcfelület (0.5 négyzetláb)
    • Fin magasság (6 ")
    • Fin hossza (12 ")
    • Finom anyag (alumínium)
    • Uszony vastagsága (0.006 hüvelyk)
    • Fin típus (szinusz)
    • Finom per hüvelyk (10)
    • Folyadék típusa (meleg víz)
    • Kilépő száraz izzó (76 F)
    • Táp- és visszacsatlakozás (3/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatÁr
PRECISION COILS SP101912N Heat Coil 450cfm 1.3gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8 | AE3VTM 5GEN7 SP101912N450 cfm€692.71
PRECISION COILS SP1011212N Heat Coil 600cfm 1.8gpm 6 x 12-1/8 x 12-3/8 | AE3VTN 5GEN8 SP1011212N600 cfm€735.11
PRECISION COILS SP1011224N fűtőtekercs 1200cfm 3.9gpm 6 x 12-1/8 x 24-3/8 | AE3VTP 5GEN9 SP1011224N1200 cfm€888.13
PRECISION COILS SP1011524N fűtőtekercs 1500cfm 5.0gpm 6 x 15-1/8 x 24-3/8 | AE3VTQ 5GEP0 SP1011524N1500 cfm€947.64
PRECISION COILS SP1011824N fűtőtekercs 1800cfm 5.7gpm 6 x 18-1/8 x 24-3/8 | AE3VTR 5GEP1 SP1011824N1800 cfm€1,015.60
PRECISION COILS SP102612N Heat Coil 375cfm 2.0gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8 | AE3VTT 5GEP2 SP102612N375 cfm€908.15
PRECISION COILS SP102912N Heat Coil 450cfm 2.8gpm 6 x 9-1/8 x 12-3/8 | AE3VTU 5GEP3 SP102912N450 cfm€984.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION COILS SP101612N fűtőtekercs 375cfm 0.9gpm 6 x 6-1/8 x 12-3/8
€667.21 /Mértékegység