Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44725 Arbor Shim PVC 0.0200 x 1/2 Id - 10 db | AE3YEA 5GU48

PRECISION BRAND 44725 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 1/2 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3YEA Típus: 44725Kereszthivatkozás: 5GU48
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
€47.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekSárga
Belül Dia.0.500 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPVC
Dia kívül.0.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság6600 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
PRECISION BRAND 44711 Arbor Shim PVC 0.0200 x 3/8 Id - 10 db | AE3YDK 5GU34 447110.375 "0.625 "€43.39
PRECISION BRAND 44739 Arbor Shim PVC 0.0200 x 5/8 Id - 10 db | AE3YEQ 5GU62 447390.625 "1"€49.28
PRECISION BRAND 44753 Arbor Shim PVC 0.0200 x 3/4 Id - 10 db | AE3YFF 5GU76 447530.750 "1.125 "€48.78
PRECISION BRAND 44767 Arbor Shim PVC 0.0200 x 7/8 Id - 10 db | AE3YFW 5GU90 447670.875 "1.375 "€46.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44725 Arbor Shim Pvc 0.0200 x 1/2 Id - 10 darabos csomag
€47.88 /Mértékegység