Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 40300 Lyukasztó/matrica készlet Metrikus | AD7JUP 4EU41

PRECISION BRAND 40300 lyukasztó / szerszám metrikus

Raktáron
Tétel: AD7JUP Típus: 40300Kereszthivatkozás: 4EU41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€766.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Set
ÉpítésAlap és lyukasztók A-2 szerszámacél/önközpontosító sablon akrillap
FunkcióVágás akár 0.635 mm acél / sárgaréz / réz / alumínium / gumi / műanyag vagy 0.25 mm-es rozsdamentes acél / kék edzett acél
Lyukasztások száma10
Lyukasztó mérete (hüvelyk)3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm és 20mm
típusMetrikus Tru Punch (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8207303050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Belső Dia. Kísérleti méret (hüvelyk) (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm és 16mm)

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFunkciótípusÁr
PRECISION BRAND 40105 Lyukasztó/matrica készlet | AC9WXX 3L759 40105Edzett és őrölt A-2 szerszámacélRozsdamentes és kék edzett alátét .010 "vastagságigHagyományos stílus€472.12
PRECISION BRAND 40110 Lyukasztó/matrica készlet | AC9WXY 3L761 40110Önközpontú lyukasztó és szerszámkészletAcél, sárgaréz, réz, alumínium, gumi és műanyag vágásaTruPunch (R)€723.57
PRECISION BRAND 40200 Die Set Standard 4 lyukasztó 4 belső átmérőjű pilóta | AD9NJY 4TT29 40200Az alap, a tető és a lyukasztók edzett és köszörült A-2 szerszámacélból készülnekAcél, sárgaréz, réz, alumínium, gumi és műanyag vágása"The Big" Tru Punch (TM)€985.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 40300 lyukasztó / szerszám metrikus
€766.01 /Mértékegység