Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25466 Arbor Shim alacsony acél 0.0050 x 2 Id - 10 db | AE3UTB 5GB76

PRECISION BRAND 25466 Arbor Shim alacsony acél 0.0050 x 2 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UTB Típus: 25466Kereszthivatkozás: 5GB76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.2"
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.2.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.127mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 25201 Arbor Shim alacsony acél 0.0010 x 1 Id - 10 db | AE3UGR 5GA45 252011.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "€35.11
PRECISION BRAND 25202 Arbor Shim alacsony acél 0.0015 x 1 Id - 10 db | AE3UGT 5GA46 252021.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "€34.40
PRECISION BRAND 25203 Arbor Shim alacsony acél 0.0020 x 1 Id - 10 db | AE3UGU 5GA47 252031.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "€34.73
PRECISION BRAND 25204 Arbor Shim alacsony acél 0.0030 x 1 Id - 10 db | AE3UGV 5GA48 252041.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "€25.71
PRECISION BRAND 25205 Arbor Shim alacsony acél 0.0040 x 1 Id - 10 db | AE3UGW 5GA49 252051.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "€28.12
PRECISION BRAND 25206 Arbor Shim alacsony acél 0.0050 x 1 Id - 10 db | AE3UGX 5GA50 252061.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "€22.45
PRECISION BRAND 25207 Arbor Shim alacsony acél 0.0060 x 1 Id - 10 db | AE3UGY 5GA51 252071.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "€22.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25466 Arbor Shim alacsony acél 0.0050 x 2 Id - 10 darabos csomag
€39.13 /Mértékegység