Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRL 5FE10

PRECISION BRAND 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3RRL Típus: 24223Kereszthivatkozás: 5FE10

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor távtartó
Belül Dia.1.125 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
Keyway mélység3 / 32 "
Kulcsszélesség1 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.625 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.051mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.KulcsszélességDia kívül.Rockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 24221 Arbor Shim 0.0010 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€33.17
PRECISION BRAND 24222 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€33.30
PRECISION BRAND 24224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€32.26
PRECISION BRAND 24225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€32.26
PRECISION BRAND 24226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€23.82
PRECISION BRAND 24227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€23.82
PRECISION BRAND 24228 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3RRR 5FE15 242281.125 "1 / 4 "1.625 "B900.178mm+/- 0.0008 "€23.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - 10 darabos csomag
€33.30 /Mértékegység